NEXANS - CONDUCTOR CU DESNUDO 16 MM. N'ROLL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Sección del conductor - 16 mm²
Tamaño AWG - Otros
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Packaging
1 kilogramo
Referencia del fabricante
20229945
Ref.Sonepar
NEXA20229945
EAN
8499211873718
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Sección del conductor:
16 mm²
Tamaño AWG:
Otros
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
1
Hilos trenzados:
sí
Aislamiento del núcleo:
Ninguno
Especificación aislamiento de núcleo:
Otros
Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:
no
Color de conductores aislados:
Otros
Identificación del conductor:
Ninguno
Color núcleo:
Varios
Con conductor de protección:
no
Apantallamiento:
no
Hilo de desgarro:
no
Revestimiento de conductores:
no
Barrera protectora:
Ninguno
Blindaje/refuerzo:
Ninguno
Material de refuerzo:
Otros
Cable de bloqueo de agua radial:
no
Con protección contra roedores:
no
Material funda exterior:
Ninguno
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Otros
Geometría del cable:
Redondo
Retardante de llama según IEC 60332-1-2:
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Sin halógenos según IEC 60754-1:
no
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
no
Sin halógenos según IEC 60754-3:
no
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Integridad del circuito según IEC 60331-1:
Ninguno
Integridad del circuito según IEC 60331-2:
Ninguno
Integridad del circuito según IEC 60331-3:
Ninguno
Integridad del circuito según EN 50200:
Ninguno
Integridad del circuito según EN 50200 anexo E:
no
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Resistente a bajas temperaturas (acc. EN 60811-504+505+506):
no
Diámetro exterior aprox.:
5 mm
Subterráneo:
no
Forma del conductor:
Redondo
Apropiado como cable de instalación:
sí
Certificado para aplicaciones navales:
no
Certificado para aplicaciones aeroportuarias:
no
Peso:
144 kg/km
Un producto de NEXANS
Descubra la serie NEXANS


