NEXANS - KEYLIOS H1Z2Z2-K BOBINA 1X10 ROJO - 10225236
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Estañado
Sección del conductor - 10 mm²
Tamaño AWG - Otros
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
10225236
Ref.Sonepar
623522
EAN
3427640030315
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Estañado
Sección del conductor:
10 mm²
Tamaño AWG:
Otros
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Resistencia del conductor a 20°C:
1.95 Ohm/km
Forma del conductor:
Redondo
Número de núcleos:
1
Elemento de conductor:
No
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Ninguno
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Ninguno
Aislamiento del núcleo:
Otros
Especificación aislamiento de núcleo:
Otros
Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:
no
Identificación del conductor:
Ninguno
Temperatura de conductor máxima:
120 °C
Apantallamiento:
no
Hilo de desgarro:
no
Barrera protectora:
Otros
Blindaje/refuerzo:
Ninguno
Material de refuerzo:
Otros
Con conductor de protección:
no
Resistente a la torsión:
no
Material funda exterior:
Otros
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Rojo
Geometría del cable:
Redondo
Retardante de llama según IEC 60332-1-2:
sí
Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Sin halógenos según IEC 60754-1:
no
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
sí
Sin halógenos según IEC 60754-3:
no
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Dca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s2
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d2
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Diámetro exterior aprox.:
7.4 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
88.8 mm
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
90...90 °C
Tensión nominal U0:
0.6 kV
Tensión nominal U:
1 kV
Peso:
137 kg/km
Un producto de NEXANS
Descubra la serie NEXANS


