NEXANS - Kit MOBIWAY TM cobre desnudo MOBIWAY / N'ROLL 35mm² + bobina plástico

Nexans Iberia S.L.
CopiarCopiar
NEXANS - Kit MOBIWAY TM cobre desnudo MOBIWAY / N'ROLL 35mm² + bobina plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Superficie conductor - Descubierto

  • Sección del conductor - 35 mm²

  • Tamaño AWG - Otros

  • Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos

Packaging

  • 25 kilogramo

Referencia del fabricante

20146984

Ref.Sonepar

NEXA20146984

EAN

8429848001604

Material del conductor:

Cobre

Superficie conductor:

Descubierto

Sección del conductor:

35 mm²

Tamaño AWG:

Otros

Categoría conductor:

Clase 2 = rígido de varios hilos

Número de núcleos:

1

Hilos trenzados:

Aislamiento del núcleo:

Ninguno

Especificación aislamiento de núcleo:

Otros

Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:

no

Color de conductores aislados:

Otros

Identificación del conductor:

Ninguno

Color núcleo:

Varios

Con conductor de protección:

no

Apantallamiento:

no

Hilo de desgarro:

no

Revestimiento de conductores:

no

Barrera protectora:

Ninguno

Blindaje/refuerzo:

Ninguno

Material de refuerzo:

Otros

Cable de bloqueo de agua radial:

no

Con protección contra roedores:

no

Material funda exterior:

Ninguno

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Otros

Geometría del cable:

Redondo

Retardante de llama según IEC 60332-1-2:

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

no

Sin halógenos según IEC 60754-1:

no

Sin halógeno (según IEC 60754-2):

no

Sin halógenos según IEC 60754-3:

no

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Integridad del circuito según IEC 60331-1:

Ninguno

Integridad del circuito según IEC 60331-2:

Ninguno

Integridad del circuito según IEC 60331-3:

Ninguno

Integridad del circuito según EN 50200:

Ninguno

Integridad del circuito según EN 50200 anexo E:

no

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Resistente a bajas temperaturas (acc. EN 60811-504+505+506):

no

Diámetro exterior aprox.:

7 mm

Subterráneo:

no

Forma del conductor:

Redondo

Apropiado como cable de instalación:

Certificado para aplicaciones navales:

no

Certificado para aplicaciones aeroportuarias:

no

Peso:

303 kg/km

El cable Nexans de cobre desnudo es un cable que esta destinado a redes de puesta a tierra. De uso obligatorio tanto en instalaciones industriales y domésticas, como en la explotación de sistemas de producción, transporte y distribución de energía eléctrica. La principal ventaja del cable de cobre desnudo en formato bobina Mobiway Mob es su facilidad de transporte y desenrollado, su peso manejable por uno o dos instaladores y la practicidad para almacenar gracias a la forma de la bobina.

Un producto de NEXANS

Descubra la serie NEXANS