NEXANS - Kit MOBIWAY TM cobre desnudo MOBIWAY / N'ROLL 50mm² + bobina plástico - 20146986
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Sección del conductor - 50 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos - 1
Packaging
1 kilogramo
Referencia del fabricante
20146986
Ref.Sonepar
NEXA20146986
EAN
8429848001611
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Sección del conductor:
50 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
1
Identificación del conductor:
Ninguno
Apantallamiento:
no
Barrera protectora:
Ninguno
Blindaje/refuerzo:
Ninguno
Geometría del cable:
Redondo
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Diámetro exterior aprox.:
8.2 mm
Forma del conductor:
Redondo
Apropiado como cable de instalación:
sí
Peso:
432 kg/km
Un producto de NEXANS
Descubra la serie NEXANS


