NEXANS - LIR (H07V-U) 1X1,5 MM² AZUL R100M - 10269975
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Sección del conductor - 1.5 mm²
Categoría conductor - Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de núcleos - 1
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
10269975
Ref.Sonepar
570623
EAN
3427500030929
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Sección del conductor:
1.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Apantallamiento:
no
Barrera protectora:
Ninguno
Blindaje/refuerzo:
Ninguno
Material funda exterior:
Ninguno
Color cubierta:
Azul
Geometría del cable:
Redondo
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Diámetro exterior aprox.:
1.3 mm
Tensión nominal U0:
450 V
Tensión nominal U:
750 V
Forma del conductor:
Redondo
Apropiado como cable de instalación:
sí
Peso:
19 kg/km
Un producto de NEXANS
Descubra la serie NEXANS


