NEXANS - LIR (H07V-U) 1X1,5 MM² GRIS R100M - 10269977

Nexans Iberia S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Superficie conductor - Descubierto

  • Sección del conductor - 1.5 mm²

  • Categoría conductor - Clase 1 = rígido de 1 hilo

  • Número de núcleos - 1

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

10269977

Ref.Sonepar

487243

EAN

3427500030943

Material del conductor:

Cobre

Superficie conductor:

Descubierto

Sección del conductor:

1.5 mm²

Categoría conductor:

Clase 1 = rígido de 1 hilo

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Policloruro de vinilo (PVC)

Apantallamiento:

no

Barrera protectora:

Ninguno

Blindaje/refuerzo:

Ninguno

Material funda exterior:

Ninguno

Color cubierta:

Gris

Geometría del cable:

Redondo

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Diámetro exterior aprox.:

1.3 mm

Tensión nominal U0:

450 V

Tensión nominal U:

750 V

Forma del conductor:

Redondo

Apropiado como cable de instalación:

sí

Peso:

19 kg/km

Cable rígido Nexans H07V-U PASSEO 1x1,5, gris, bobina de 100 m, diseñado para instalaciones domésticas, viviendas, etc., y específicamente diseñado para el cableado de cuadros de distribución. Apto para instalaciones fijas y protegidas.

Un producto de NEXANS

Descubra la serie NEXANS