Fin de vida

NEXANS - N'ROLL CONDUCTOR CU DESNUDO 35 MM² (7X2,52)

Nexans Iberia S.L.
CopiarCopiar
NEXANS - N'ROLL CONDUCTOR CU DESNUDO 35 MM²  (7X2,52)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 25 kilogramo

Referencia del fabricante

20146984*

Ref.Sonepar

101329

EAN

8499012091434

Cable de cobre desnudo de 35mm² para red de tierra y conexiones a tierra. El cable Cobre desnudo de 35 mm², es un cable de cobre especialmente indicado para la realización de instalaciones de puesta a tierra de dispositivos eléctricos en instalaciones tanto domésticas como industriales. El cable se instala puesto a tierra en instalaciones tanto domésticas como industriales.

Un producto de NEXANS

Descubra la serie NEXANS