NEXANS - NEXANS H07V-K 1X1,5 MM² NEGRO

Nexans Iberia S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Sección del conductor:

1.5 mm²

Número de núcleos:

1

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Cobre

  • Superficie conductor - Descubierto

  • Sección del conductor - 1.5 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

Packaging

  • 200 metro

Huella de carbono del producto

556 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10286783

Ref.Sonepar

NEXA10286783

EAN

3427500035511

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Cobre

Superficie conductor:

Descubierto

Sección del conductor:

1.5 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Policloruro de vinilo (PVC)

Color núcleo:

Negro

Apantallamiento:

no

Barrera protectora:

Ninguno

Blindaje/refuerzo:

Ninguno

Color cubierta:

Negro

Geometría del cable:

Redondo

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Diámetro exterior aprox.:

3.5 mm

Tensión nominal U0:

450 V

Tensión nominal U:

750 V

Forma del conductor:

Redondo

Apropiado como cable de instalación:

Peso:

18 kg/km

Cable flexible NEXANS H07V-K 1x1,5mm² negro R200 P24km (rollo de 200m). El cable H07V-K, es un cable unipolar de cobre flexible (clase 5) con aislante para instalaciones fijas o en sistemas cerrados análogos. También es adecuado para instalaciones eléctricas domésticas protegidas, iluminación y aparamenta de mando y control. El cable H07V-K se utiliza habitualmente para alimentar equipos eléctricos como calefactores, sistemas de iluminación, armarios de distribución de energía, equipos de generación y transformación de energía, instalaciones de aire acondicionado, etc. Cumple las normas internacionales HD 21.3, EN 50525-2-31 y IEC 60227-2, lo que garantiza su seguridad y fiabilidad en instalaciones eléctricas que cumplan dichas normas. También cumple con la norma CPR y es CPR Eca en cuanto reacción al fuego.

Un producto de NEXANS

Descubra la serie NEXANS