NEXANS - NEXANS H07Z1-K 1G4MM² AMARILLO VERDE

Nexans Iberia S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Superficie conductor - Descubierto

  • Sección del conductor - 4 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 1

Packaging

  • 100 metro

Referencia del fabricante

10286827

Ref.Sonepar

NEXA10286827

EAN

3427500035870

Material del conductor:

Cobre

Superficie conductor:

Descubierto

Sección del conductor:

4 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Otros

Color núcleo:

Verde/amarillo

Apantallamiento:

no

Barrera protectora:

Ninguno

Blindaje/refuerzo:

Ninguno

Geometría del cable:

Redondo

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Cca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1b

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d1

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

4.8 mm

Tensión nominal U0:

450 V

Tensión nominal U:

750 V

Forma del conductor:

Redondo

Apropiado como cable de instalación:

Peso:

46 kg/km

Cable de alta seguridad libre de halógenos NEXANS H07Z1-K 1G4mm² verde amarillo R100 P12km (rollo de 100m). El cable Nexans H07Z1-K es un cable de seguridad (AS) LSHF, libre de halógenos, no propagador del incendio / de la llama, con baja emisión de humos opacos y/o tóxicos, de baja tensión, unipolar flexible, clase 5, ideal para instalaciones fijas eiluminación. Su tensión asignada es de 450/750 V y responde a normas nacionales e internacionales para poder ser instalado en hogares domésticos y en establecimientos de pública concurrencia o lugares en cuanto a resistencia al fuego se refiere.

Un producto de NEXANS

Descubra la serie NEXANS