NEXANS - RETFLEX-FOC® (RV-K), 3G2,5 MM² - 10278385
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 2.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 3
Apantallamiento - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10278385
Ref.Sonepar
416327
EAN
3427500006191
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
2.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
3
Apantallamiento:
sí
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Negro
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
11.9 mm
Tensión nominal U0:
0.6 V
Tensión nominal U:
1 V
Un producto de NEXANS
Descubra la serie NEXANS


