NEXIA - AMPLIFICADOR TIRAS FLEXIBLE COMBIS 3x96W 24V - 15068

Nexia Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
NEXIA - AMPLIFICADOR TIRAS FLEXIBLE COMBIS 3x96W 24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

15068

Ref.Sonepar

278782

EAN

8435431620992

Amplificador tiras flexible COMBIS 3x96W 24V. Accesorio para tiras flexibles LED IP20 e IP67. Amplificador de temperatura - color 3 canales, salida PMW, 4 A por canal (4 x 3= 12 A) a 12V 144W a 24V 288W