NEXIA - BASE INFINITY 1500MM 3 HILOS BLANCO - 17941-0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
17941-0
Ref.Sonepar
389506
EAN
8499212371268
Base INFINITY 1500mm 3 hilos blanco Descripción de la serie INFINITY La familia INFINITY está formada por estructuras lineales de luz continua con diversidad de instalaciones y un sinfín de configuraciones. Existe en versión aplique, suspendida, empotrable y adosada. Principales características:
Un producto de NEXIA
Descubra la serie NEXIA