NEXIA - BASE INFINITY 2500MM 5 HILOS NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
17944-1
Ref.Sonepar
874787
EAN
8499212876558
Base INFINITY 2500mm 5 hilos negro Descripción de la serie INFINITY La familia INFINITY está formada por estructuras lineales de luz continua con diversidad de instalaciones y un sinfín de configuraciones. Existe en versión aplique, suspendida, empotrable y adosada.
Un producto de NEXIA
Descubra la serie NEXIA