NEXIA - CARCASA INFINITY FRAME 1130MM 4Z BLANCO - 17204-0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
17204-0
Ref.Sonepar
729905
EAN
8499210536355
Carcasa INFINITY frame 1130mm 4Z blanco Descripción de la serie INFINITY La familia INFINITY está formada por estructuras lineales de luz continua con diversidad de instalaciones y un sinfín de configuraciones. Existe en versión aplique, suspendida, empotrable y adosada.
Un producto de NEXIA
Descubra la serie NEXIA