NEXIA - CARCASA INFINITY FRAME 2250MM 8Z BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
17208-0
Ref.Sonepar
729908
EAN
8499210536416
Carcasa INFINITY frame 2250mm 8Z blanco Descripción de la serie INFINITY La familia INFINITY está formada por estructuras lineales de luz continua con diversidad de instalaciones y un sinfín de configuraciones. Existe en versión aplique, suspendida, empotrable y adosada.
Un producto de NEXIA
Descubra la serie NEXIA