NEXIA - CARCASA INFINITY TLESS.2810MM 10Z NG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de rodillo
Dentadura - Ninguno
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 1.4...1.8 mm
Diámetro del cable - 1.4...1.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
17110-1
Ref.Sonepar
713421
EAN
8499210278576
Modelo:
Forma de rodillo
Dentadura:
Ninguno
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
1.4...1.8 mm
Diámetro del cable:
1.4...1.8 mm
Color:
Marrón
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Números
Método de montaje:
Conexión
Los marcacables snap SM están especialmente indicados en las aplicaciones donde el espacio entre los conductores se ve limitado. Sin duda, la mejor solución para los cables. La gama incluye diez medidas, para identificar los conductores con diámetro de 1,0 mm hasta 19,0 mm, correspondiente a secciones de 0,10 a 120 mm2 aproximadamente. La aplicación del anillo se ve facilitada por el soporte de montaje, de diferentes colores para las diversas
medidas. Los modelos más pequeños (SM- 01 y SM-02) constituyen el mejor sistema de identificación para los cables de sección pequeña que se utilizan en los equipos informáticos. Por el contrario, los modelos SM- 12 y SM-15 están especialmente indicados en la identificación de cables de conexión de las instalaciones informáticas. El embalaje es de 300 ó de 50 anillos, disponibles con el fondo blanco, amarillo o de color según la norma IEC 757. Los modelos SM-06, SM-09 y SM-12 tienen la marca repetida 2 veces, para una mejor lectura.
Un producto de NEXIA
Descubra la serie NEXIA


