NEXIA - CONVERTIDOR ESTANCO 24V 10W 170-250V

Nexia Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
NEXIA - CONVERTIDOR ESTANCO 24V 10W 170-250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para uso en exteriores -

  • Intervalo de tensión secundario - 24...24 V

  • Potencia de salida desde/hasta - 10...10 W

  • Grado de protección (IP) - IP67

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

15060-24

Ref.Sonepar

278781

EAN

8499094151521

Apto para uso en exteriores:

Intervalo de tensión secundario:

24...24 V

Potencia de salida desde/hasta:

10...10 W

Grado de protección (IP):

IP67

Convertidor estanco 24V 10W 170-250V. 125mm LED10W

Un producto de NEXIA

Descubra la serie NEXIA