NEXIA - CONVERTIDOR ESTANCO 24V 30W 170-250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para uso en exteriores - sí
Intervalo de tensión secundario - 24...24 V
Potencia de salida desde/hasta - 30...30 W
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15061-24
Ref.Sonepar
245942
EAN
8435431620862
Apto para uso en exteriores:
sí
Intervalo de tensión secundario:
24...24 V
Potencia de salida desde/hasta:
30...30 W
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de NEXIA
Descubra la serie NEXIA


