NEXIA - Convertidor estanco 24V 75W 170-250V - 15063-24

Nexia Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
NEXIA - Convertidor estanco 24V 75W 170-250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Primera tensión de salida a CC - 24...24 V

  • Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz - 230...230 V

  • Salida de potencia - 60 W

  • Montaje en carriles posible - no

  • Grado de protección (IP) - IP67

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

15063-24

Ref.Sonepar

153688

EAN

8499093089375

Primera tensión de salida a CC:

24...24 V

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

230...230 V

Salida de potencia:

60 W

Montaje en carriles posible:

no

Grado de protección (IP):

IP67

Convertidor estanco 24V 75W 170-250V. Accesorio para tiras flexibles LED IP20 e IP67. Convertidor IP 67 AC 170-250V DC 24V 75W

Un producto de NEXIA

Descubra la serie NEXIA