NEXIA - DIFUSOR OPAL INFINITY SYSTEM 4000MM - 17800-4000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
17800-4000
Ref.Sonepar
626742
EAN
8499160059539
Difusor opal INFINITY system 4000mm Descripción de la serie INFINITY La familia INFINITY está formada por estructuras lineales de luz continua con diversidad de instalaciones y un sinfín de configuraciones. Existe en versión aplique, suspendida, empotrable y adosada. Principales características: