NEXIA - DIFUSOR OPAL INFINITY SYSTEM 5000MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
17800-5000
Ref.Sonepar
729929
EAN
8499210536836
Difusor opal INFINITY system 5000mm Descripción de la serie INFINITY La familia INFINITY está formada por estructuras lineales de luz continua con diversidad de instalaciones y un sinfín de configuraciones. Existe en versión aplique, suspendida, empotrable y adosada.
Un producto de NEXIA
Descubra la serie NEXIA