NEXIA - DIFUSOR OPAL INFINITY SYSTEM 6000MM - 17800-6000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
17800-6000
Ref.Sonepar
480695
EAN
2171178006000
Difusor opal INFINITY system 6000mm Descripción de la serie INFINITY La familia INFINITY está formada por estructuras lineales de luz continua con diversidad de instalaciones y un sinfín de configuraciones. Existe en versión aplique, suspendida, empotrable y adosada. Principales características: