NEXIA - Downlight basculante ECOALUM QPAR-CB 50W níquel mate

Nexia Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
NEXIA - Downlight basculante ECOALUM QPAR-CB 50W níquel mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para empotrar -

  • Apto para montaje en techo -

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00122-7

Ref.Sonepar

72168

EAN

8499012091922

Apto para empotrar:

Apto para montaje en techo:

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Downlight basculado ECOALUM QPAR-CB 50W niquelado mate. Downlights para lámparas halógenas de inyección de aluminio. Compatible con módulo LED 15030.

Un producto de NEXIA

Descubra la serie NEXIA