NEXIA - DOWNLIGHT BASCULANTE ECOALUM QR-CBC51 50W CROMO

Nexia Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
NEXIA - DOWNLIGHT BASCULANTE ECOALUM QR-CBC51 50W CROMO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para empotrar -

  • Apto para montaje en techo -

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00102-6

Ref.Sonepar

72163

EAN

8499011972727

Apto para empotrar:

Apto para montaje en techo:

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Downlight basculado ECOALUM QR-CBC51 50W en color cromo. Downlights para lámparas halógenas de inyección de aluminio. Compatible con módulo LED 15030.

Un producto de NEXIA

Descubra la serie NEXIA