NEXIA - Downlight cuadrado LUMI 1 lámpara QPAR-CB 50W aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Receptáculo de color - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00263-8
Ref.Sonepar
127760
EAN
9999902464724
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Receptáculo de color:
Aluminio
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Un producto de NEXIA
Descubra la serie NEXIA


