NEXIA - Downlight DRAC 115x115 negro / negro 17,5W 3000K CRI90 60º 2000lm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01630-YE63
Ref.Sonepar
389291
EAN
8499217657268
Downlight DRAC 115x115 negro / negro 17,5W 3000K CRI90 60º 2000lm Descripción de la serie DRAC Modesta y elegante, la familia BCN Spotlights está formada por cuerpos cilíndricos fabricados en aluminio de alto rendimiento. Su diseño sencillo y minimalista permite innumerables combinaciones jugando con sus diferentes longitudes, diámetros, acabados y accesorios. Disponible en toda la carta de colores RAL y también en recubrimiento electrolítico para acabados en oro, cobre y grafito. Cuanto más diámetro tiene el cilindro, más potencia gana la luminaria y la opción de poner LEDs especiales para negocios. Esta familia ofrece un amplio abanico de posibilidades para adaptarse a las exigencias del entorno. Además, también la tenemos en versión suspendida y de superficie.
Un producto de NEXIA
Descubra la serie NEXIA


