NEXIA - Downlight ECOS diámetro 80 GU10 QPAR-CB 50W blanco - 00126-0

Nexia Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
NEXIA - Downlight ECOS diámetro 80 GU10 QPAR-CB 50W blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00126-0

Ref.Sonepar

230457

EAN

8499094052835

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Downlight ECOS de diámetro 80mm GU10 QPAR-CB 50W en color blanco. Downlights para lámparas halógenas de chapa de acero. Compatible con módulo LED 15030. GU10 QPAR-CB 230V MAX. 50W Clase I