NEXIA - Downlight ECOS diámetro 80 GU10 QPAR-CB 50W cromo mate

Nexia Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
NEXIA - Downlight ECOS diámetro 80 GU10 QPAR-CB 50W cromo mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para empotrar -

  • Apto para montaje en techo -

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Receptáculo de color - Níquel

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00126-5

Ref.Sonepar

234054

EAN

8435431601748

Apto para empotrar:

Apto para montaje en techo:

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Receptáculo de color:

Níquel

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Downlight ECOS de diámetro 80mm GU10 QPAR-CB 50W en color cromo mate. Downlights para lámparas halógenas de chapa de acero. Compatible con módulo LED 15030. GU10 QPAR-CB 230V MAX. 50W Clase I

Un producto de NEXIA

Descubra la serie NEXIA