NEXIA - DOWNLIGHT FIJO ECOALUM QPAR-CB 50W CROMO - 00121-6

Nexia Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
NEXIA - DOWNLIGHT FIJO ECOALUM QPAR-CB 50W CROMO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Receptáculo de color - Cromo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00121-6

Ref.Sonepar

281636

EAN

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Receptáculo de color:

Cromo

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Downlight fijo ECOALUM QPAR-CB 50W en color cromo. Downlights para lámparas halógenas de inyección de aluminio.