NEXIA - DOWNLIGHT GIRATORIO ECOS QR-CBC 51 50W NIQUEL MATE

Nexia Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
NEXIA - DOWNLIGHT GIRATORIO ECOS QR-CBC 51 50W NIQUEL MATE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para empotrar -

  • Apto para montaje en techo -

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00203-7

Ref.Sonepar

72174

EAN

9999901213194

Apto para empotrar:

Apto para montaje en techo:

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Downlight giratorio ECOS QR-CBC 51 50W niquelado mate. Downlights para lámparas halógenas de inyección de aluminio. GX5,3 QR-CBC51 12V MAX. 50W Class III

Un producto de NEXIA

Descubra la serie NEXIA