NEXIA - Downlight INOX_S 13W 3000K 930 diámetro 90 largo 85 40º 1330lm corte fase aluminio - 00231-8E42R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00231-8E42R
Ref.Sonepar
756855
EAN
8499210913118
Downlight INOX_S 13W 3000K 930 diámetro 90 largo 85 40º 1330lm corte fase aluminio Descripción de la serie INOX_S Familia versátil, completa y diversa. Ofrece una amplia gama de modelos que multiplican las opciones a la hora de diseñar la iluminación general de un espacio. Disponible en acabado redondo y cuadrado, versiones fijas y orientables, con posibilidad de hacer agrupaciones e incluso la versión más grande tiene posibilidad de led especial para comercios. Principales características:
Un producto de NEXIA
Descubra la serie NEXIA