NEXIA - Downlight INOX_S 6W 3000K 930 diámetro 80 40º 760lm blanco

Nexia Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
NEXIA - Downlight INOX_S 6W 3000K 930 diámetro 80 40º 760lm blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00230-0E40

Ref.Sonepar

802679

EAN

8499211572925

Downlight INOX_S 6W 3000K 930 diámetro 80 40º 760lm blanco Descripción de la serie INOX_S Familia versátil, completa y diversa. Ofrece una amplia gama de modelos que multiplican las opciones a la hora de diseñar la iluminación general de un espacio. Disponible en acabado redondo y cuadrado, versiones fijas y orientables, con posibilidad de hacer agrupaciones e incluso la versión más grande tiene posibilidad de led especial para comercios. Principales características:

Un producto de NEXIA

Descubra la serie NEXIA