NEXIA - Downlight INOX_S 9W 2700K 927 90x90 75mm 60º 1030lm negro - 00291-1H61

Nexia Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
NEXIA - Downlight INOX_S 9W 2700K 927 90x90 75mm 60º 1030lm negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00291-1H61

Ref.Sonepar

729599

EAN

8499210530421

Downlight INOX_S 9W 2700K 927 90x90 75mm 60º 1030lm negro Descripción de la serie INOX_S Familia versátil, completa y diversa. Ofrece una amplia gama de modelos que multiplican las opciones a la hora de diseñar la iluminación general de un espacio. Disponible en acabado redondo y cuadrado, versiones fijas y orientables, con posibilidad de hacer agrupaciones e incluso la versión más grande tiene posibilidad de led especial para comercios.