NEXIA - Downlight INOX_S 9W 2700K 927 diámetro 90 largo 75 60º 1030lm DALI blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00292-0H61D
Ref.Sonepar
729602
EAN
8499210530483
Downlight INOX_S 9W 2700K 927 diámetro 90 largo 75 60º 1030lm DALI blanco Descripción de la serie INOX_S Familia versátil, completa y diversa. Ofrece una amplia gama de modelos que multiplican las opciones a la hora de diseñar la iluminación general de un espacio. Disponible en acabado redondo y cuadrado, versiones fijas y orientables, con posibilidad de hacer agrupaciones e incluso la versión más grande tiene posibilidad de led especial para comercios.
Un producto de NEXIA
Descubra la serie NEXIA