NEXIA - Downlight INOX_S diámetro 62x75 GU10 50W blanco

Nexia Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
NEXIA - Downlight INOX_S diámetro 62x75 GU10 50W blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para empotrar -

  • Apto para montaje en techo -

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00293-0GU

Ref.Sonepar

195508

EAN

8435431631677

Apto para empotrar:

Apto para montaje en techo:

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Downlight INOX_S diámetro 62x75 GU10 50W blanco Descripción de la serie INOXS Downlight compacto con difusor opal texturizado. Queda ligeramente hundido, provocando así, un efecto más agradable y orgánico. Ideal para instalar en techos con poco espacio de empotramiento gracias a su mínima altura. Disponible en 3 tamaños, garantizando siempre una excelente disipación del calor gracias al cuerpo de aluminio. Existe también la versión de superficie. Principales características: Apto para empotrar: sí Apto para montaje en techo: sí Adecuado para montaje en carril ligero: no Tipo de lámpara: LED reemplazable Receptáculo de color: Blanco Tipo de tensión: AC Tensión nominal desde/hasta: 230...230 V

Un producto de NEXIA

Descubra la serie NEXIA