NEXIA - Downlight PRO_N 12W 3000K 930 diámetro 170 80º 1500lm IP44 negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01141-1E82
Ref.Sonepar
875051
EAN
8499212880074
Downlight PRO_N 12W 3000K 930 diámetro 170 80º 1500lm IP44 negro Descripción de la serie PRO_N La familia PRO N está diseñada para facilitar la disipación de calor de los LED y prolongar la vida útil de la luminaria. Este downlight empotrable con tecnología LED COB tiene un diseño en forma redonda y existe en dos tamaños, IP 44 o IP 54, difusor transparente u opal y UGR < 19.
Un producto de NEXIA
Descubra la serie NEXIA