NEXIA - Downlight PRO_N 25W 3000K 930 diámetro 170 60º 3000lm IP54 negro - 01135-1E64
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01135-1E64
Ref.Sonepar
869012
EAN
8499212788240
Downlight PRO_N 25W 3000K 930 diámetro 170 60º 3000lm IP54 negro Descripción de la serie PRO_N La familia PRO N está diseñada para facilitar la disipación de calor de los LED y prolongar la vida útil de la luminaria. Este downlight empotrable con tecnología LED COB tiene un diseño en forma redonda y existe en dos tamaños, IP 44 o IP 54, difusor transparente u opal y UGR < 19.