NEXIA - Downlight PRO_N 33W 4000K 940 diámetro 230 60º 4000lm IP54 DALI blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01136-0F65D
Ref.Sonepar
831241
EAN
8499211972961
Downlight PRO_N 33W 4000K 940 diámetro 230 60º 4000lm IP54 DALI blanco Descripción de la serie PRO_N La familia PRO N está diseñada para facilitar la disipación de calor de los LED y prolongar la vida útil de la luminaria. Este downlight empotrable con tecnología LED COB tiene un diseño en forma redonda y existe en dos tamaños, IP 44 o IP 54, difusor transparente u opal y UGR < 19.
Un producto de NEXIA
Descubra la serie NEXIA