NEXIA - DOWNLIGHT PULLOUT 940 40º 18W BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
03330-0F33
Ref.Sonepar
854208
EAN
8499212530047
Downlight PULLOUT 940 40° 18W en color blanco. Downlight empotrable con tecnología LED en inyección de aluminio y reflector anodizado de alta pureza. Aparato con doble función: pull-out y bañador de pared.
Un producto de NEXIA
Descubra la serie NEXIA