NEXIA - Downlight PULLOUT pescado 70º 25W blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
03330-0P74
Ref.Sonepar
258540
EAN
8499217657305
Downlight PULLOUT especial para alimentación 70° 25W en color blanco. Downlight empotrable con tecnología LED en inyección de aluminio y reflector anodizado de alta pureza. Aparato con doble función: pull-out y bañador de pared.
Un producto de NEXIA
Descubra la serie NEXIA