NEXIA - Downlight redondo CONFORT_S QR-CBC-51 50W gris

Nexia Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
NEXIA - Downlight redondo CONFORT_S QR-CBC-51 50W gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para empotrar -

  • Apto para montaje en techo -

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00215-2

Ref.Sonepar

99232

EAN

8499092967148

Apto para empotrar:

Apto para montaje en techo:

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Downlight redondo CONFORTS QR-CBC-51 50W gris. Downlight en aluminio IP65. GX5,3 QR-CBC51 12V 50W.

Un producto de NEXIA

Descubra la serie NEXIA