NEXIA - Downlight redondo ECOS QPAR-CB aluminio blanco

Nexia Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
NEXIA - Downlight redondo ECOS QPAR-CB aluminio blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para empotrar -

  • Apto para montaje en techo -

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00124-0

Ref.Sonepar

389222

EAN

8499161440558

Apto para empotrar:

Apto para montaje en techo:

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Downlight redondo ECOS QPAR-CB aluminio en color blanco Downlights para lámparas halógenas de inyección de aluminio. Compatible con módulo LED 15030. GU10 QPAR-CB 230V MAX. 50W Clase I

Un producto de NEXIA

Descubra la serie NEXIA