NEXIA - Downlight TOLVA_S 6W 4000K 940 60º 760lm blanco

Nexia Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
NEXIA - Downlight TOLVA_S 6W 4000K 940 60º 760lm blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00293-0F60

Ref.Sonepar

846958

EAN

8499212329689

Downlight TOLVA_S 6W 4000K 940 60º 760lm blanco Descripción de la serie TOLVA_S TOLVA nos ayuda a abordar proyectos que requieren un confort visual elevado con la última tecnología LED. Cuenta con un diseño que destaca por la integración completa en el espacio, cuatro tamaños distintos y está disponible en todos los colores de la carta RAL. Para aquellos proyectos más elegantes, disponemos también de baño electrolítico para acabados en dorado, bronce y grafito. Además, ahora Tolva incorpora la tecnología dim to warm que permite no solo la regulación de la intensidad de la luz sino también que la temperatura de color de la misma varíe desde un blanco cálido (3000K) a un blanco ultra cálido, simulando la luz de una vela (1800K). Otras novedades son que se ha reducido la altura de la luminaria para que encaje en cualquier techo y está disponible en IP54.

Un producto de NEXIA

Descubra la serie NEXIA