NEXIA - Downlight TOLVA_S 9W 2700K 927 60º 1030lm negro

Nexia Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
NEXIA - Downlight TOLVA_S 9W 2700K 927 60º 1030lm negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00293-1H61

Ref.Sonepar

729620

EAN

8499210530834

Downlight TOLVA_S 9W 2700K 927 60º 1030lm negro Descripción de la serie TOLVA_S TOLVA nos ayuda a abordar proyectos que requieren un confort visual elevado con la última tecnología LED. Cuenta con un diseño que destaca por la integración completa en el espacio, cuatro tamaños distintos y está disponible en todos los colores de la carta RAL. Para aquellos proyectos más elegantes, disponemos también de baño electrolítico para acabados en dorado, bronce y grafito. Además, ahora Tolva incorpora la tecnología dim to warm que permite no solo la regulación de la intensidad de la luz sino también que la temperatura de color de la misma varíe desde un blanco cálido (3000K) a un blanco ultra cálido, simulando la luz de una vela (1800K). Otras novedades son que se ha reducido la altura de la luminaria para que encaje en cualquier techo y está disponible en IP54. Principales características:

Un producto de NEXIA

Descubra la serie NEXIA