NEXIA - Empotrable CALA 150x185 2700K 20° 4900lm antracita

Nexia Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
NEXIA - Empotrable CALA 150x185 2700K 20° 4900lm antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

24203-YH25

Ref.Sonepar

760319

EAN

8499210953824

Luminaria empotrable CALA de 150 x 185 mm en color antracita y ángulo de 20º. Esta luminaria de superficie de diseño minimalista tiene una potencia 18 W y flujo de 4900 lm. El dispositivo además tiene una temperatura de 2700 K y un CRI de 80 . Este producto se enmarca dentro de la gama CALA de la firma de iluminación Nexia.

Un producto de NEXIA

Descubra la serie NEXIA