NEXIA - Empotrable CALA 150x185 3000K 70° 4900lm antracita - 24203-YC75

Nexia Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
NEXIA - Empotrable CALA 150x185 3000K 70° 4900lm antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

24203-YC75

Ref.Sonepar

846356

EAN

8499212317310

Luminaria empotrable CALA de 150 x 185 mm en color antracita y ángulo de 70º. Esta luminaria de superficie de diseño minimalista tiene una potencia 18 W y flujo de 4900 lm. El dispositivo además tiene una temperatura de 3000 K y un CRI de 80 . Este producto se enmarca dentro de la gama CALA de la firma de iluminación Nexia.

Un producto de NEXIA

Descubra la serie NEXIA