NEXIA - Empotrable CALA 80x136 3000K 36° 1500lm antracita - 24201-YC32

Nexia Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
NEXIA - Empotrable CALA 80x136 3000K 36° 1500lm antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

24201-YC32

Ref.Sonepar

833277

EAN

8499212002261

Luminaria empotrable CALA de 80 x 136 mm en color antracita y ángulo de 36º. Esta luminaria de superficie de diseño minimalista tiene una potencia 18 W y flujo de 1500 lm. El dispositivo además tiene una temperatura de 3000 K y un CRI de 80 . Este producto se enmarca dentro de la gama CALA de la firma de iluminación Nexia.

Un producto de NEXIA

Descubra la serie NEXIA