NEXIA - Empotrable CALA 80x136 4000K 50° 2100lm antracita

Nexia Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
NEXIA - Empotrable CALA 80x136 4000K 50° 2100lm antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

24201-YN53

Ref.Sonepar

818323

EAN

8499211788616

Luminaria empotrable CALA de 80 x 136 mm en color antracita y ángulo de 50º. Esta luminaria de superficie de diseño minimalista tiene una potencia 18 W y flujo de 2100 lm. El dispositivo además tiene una temperatura de 4000 K y un CRI de 80 . Este producto se enmarca dentro de la gama CALA de la firma de iluminación Nexia.

Un producto de NEXIA

Descubra la serie NEXIA