NEXIA - Luminaria BCN 120_AIR 350mm 17,5W 4000K CRI90 60º 2000lm DALI blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
06732-0F63D
Ref.Sonepar
480608
EAN
8499212370414
Luminaria BCN 120_AIR 350mm 17,5W 4000K CRI90 60º 2000lm DALI blanco Descripción de la serie BCN AIR Modesta y elegante, la familia BCN Spotlights está formada por cuerpos cilíndricos fabricados en aluminio de alto rendimiento. Su diseño sencillo y minimalista permite innumerables combinaciones jugando con sus diferentes longitudes, diámetros, acabados y accesorios. Disponible en toda la carta de colores RAL y también en recubrimiento electrolítico para acabados en oro, cobre y grafito. Cuanto más diámetro tiene el cilindro, más potencia gana la luminaria y la opción de poner LEDs especiales para negocios. Esta familia ofrece un amplio abanico de posibilidades para adaptarse a las exigencias del entorno. Además, también la tenemos en versión suspendida y de superficie. Principales características:
Un producto de NEXIA
Descubra la serie NEXIA