NEXIA - Luminaria BCN 50_AIR 180mm 9W 3000K CRI90 40º 1030lm blanco

Nexia Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
NEXIA - Luminaria BCN 50_AIR 180mm 9W 3000K CRI90 40º 1030lm blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

06701-0E41

Ref.Sonepar

816307

EAN

8499211762012

Luminaria BCN 50_AIR 180mm 9W 3000K CRI90 40º 1030lm blanco Descripción de la serie BCN AIR Modesta y elegante, la familia BCN Spotlights está formada por cuerpos cilíndricos fabricados en aluminio de alto rendimiento. Su diseño sencillo y minimalista permite innumerables combinaciones jugando con sus diferentes longitudes, diámetros, acabados y accesorios. Disponible en toda la carta de colores RAL y también en recubrimiento electrolítico para acabados en oro, cobre y grafito. Cuanto más diámetro tiene el cilindro, más potencia gana la luminaria y la opción de poner LEDs especiales para negocios. Esta familia ofrece un amplio abanico de posibilidades para adaptarse a las exigencias del entorno. Además, también la tenemos en versión suspendida y de superficie. Principales características:

Un producto de NEXIA

Descubra la serie NEXIA